Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55050.009.0025 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3-48X1/4, 100BUC | AB8UUK 29DT74

APPROVED VENDOR U55050.009.0025 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3-48X1/4, 100 uc.

În stoc
Element: AB8UUK Model: U55050.009.0025Crucea Ref: 29DT74
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
€98.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 3-48
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet48
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.009.0025 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3-48X1/4, 100 uc.
€98.72 /ambalaj