Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55070.112.2400 Tijă filetată Oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 2 picioare | AA2JPK 10L830

APPROVED VENDOR U55070.112.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 2 picioare

În stoc
Element: AA2JPK Model: U55070.112.2400Crucea Ref: 10L830

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€243.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.525
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.112.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 2 picioare
€243.34 /unitate