VANZATOR APROBAT U55070.150.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 1-1/2-6x6 picioare | AA8QVB 19NL68

APPROVED VENDOR U55070.150.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6x6 picioare

Articol: AA8QVB Model: U55070.150.7200Crucea Ref: 19NL68
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€849.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.62
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.150.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-1/2-6x6 picioare
€849.77 /unitate