Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Hex Nut Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3YTY 1WB88

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Piuliță hexagonală plină 1/2-13 3/4 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AB3YTY Model: U55080.050.0001Crucea Ref: 1WB88
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
€19.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime7 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4126
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Piuliță hexagonală plină 1/2-13 3/4 inchi, 25 buc.
€19.93 /ambalaj