Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55080.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 20BUC | AB7GGR 22YK32

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 20 buc.

În stoc
Element: AB7GGR Model: U55080.075.0001Crucea Ref: 22YK32

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime41 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filetUNC
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0714
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 20 buc.
€53.92 /ambalaj