Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U64060.031.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 5/16-18, 25BUC | AE4XAG 5NNT1

APPROVED VENDOR U64060.031.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 5/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4XAG Model: U64060.031.0001Crucea Ref: 5NNT1
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
€84.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.496 "
Dimensiunea burghiului37 / 64 "
finalizareazinc
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.537 "
Mărimea găurii0.500 sau 0.516 "
Lungime0.585 "
MaterialOţel
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.031.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 5/16-18, 25 buc.
€84.30 /ambalaj