Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U64070.016.0001 Inserție cu piuliță Aluminiu 8 x 32 0.375 inci Lungime, 100PK | AE4XYH 5NWL8

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Inserție cu piuliță din aluminiu 8 x 32 0.375 inci lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4XYH Model: U64070.016.0001Crucea Ref: 5NWL8
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
€172.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.246 "
Dimensiunea burghiuluiG
finalizareaSimplu
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.282 "
Mărimea găurii0.250 ", 0.261"
Lungime0.356 "
MaterialAluminiu
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Inserție cu piuliță din aluminiu 8 x 32 0.375 inci lungime, 100 buc.
€172.88 /ambalaj