Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT U64070.037.0001 Piuliță Inserție Aluminiu 3/8-16 0.740 inch Lungime, 25PK | AE4XYN 5NWN3

APPROVED VENDOR U64070.037.0001 Inserție piuliță aluminiu 3/8-16 0.740 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AE4XYN Model: U64070.037.0001Crucea Ref: 5NWN3
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
€85.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.559 "
Dimensiunea burghiului37 / 64 "
finalizareaSimplu
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.600 "
Mărimea găurii0.562 ", 0.578"
Lungime0.74 "
MaterialAluminiu
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.037.0001 Inserție piuliță aluminiu 3/8-16 0.740 inch lungime, 25 buc.
€85.37 /ambalaj