Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69135.025.0260 Piuliță cu nituri Zinc moletat 1/4-20 X 0.684, 40BUC | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Piuliță cu nit Zinc moletat 1/4-20 X 0.684, 40UC

În stoc
Articol: AE4WZM Model: U69135.025.0260Crucea Ref: 5NNP3
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
€22.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.492 "
Grip Range0.165 - 0.260 "
Cap Dia.0.490 "
Inaltimea capului0.04 "
Mărimea găurii0.390 "
Lungime0.684 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2084
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Piuliță cu nit Zinc moletat 1/4-20 X 0.684, 40UC
€22.83 /ambalaj