Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 74186 Freză C 6t 4-1/4 inch lungime 3/4 inch față | AG3TXM 33UX39

KEO 74186 Freză C 6t 4-1/4 inch lungime 3/4 inch față

În stoc
Articol: AG3TXM Model: 74186Crucea Ref: 33UX39

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€561.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreza
Cutter Dia.2"
Lațimea feței3 / 4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialVârf din carbură
Număr de bucați1
Numărul de dinți6
Lungime totală4.25 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.1"
Tip dinteDrept
Tippotrivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8207706060

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Dimensiunea bolțuluiCutter Dia.Numărul de dințiLungime totalăCoadăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
KEO 70120 Freză cu fante în T | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 Freză cu fante în T | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 Freză cu fante în T | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Drept cu Weldon Flat1"3/4€572.89
KEO 70380 Freză cu fante în T | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat3 / 4 "3/8€317.84
KEO 70560 Freză cu fante în T | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1 / 2 "5/16€215.31
KEO 70580 Freză cu fante în T | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1"5/8€484.19
KEO 71000 Freză cu fante în T | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Drept cu Weldon Flat1 1 / 4 "1€968.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 74186 Freză C 6t 4-1/4 inch lungime 3/4 inch față
€561.48 /unitate