Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 70380 Freză cu fante în T | AA4FDX 12J490

KEO 70380 Freză cu fante în T

În stoc
Articol: AA4FDX Model: 70380Crucea Ref: 12J490
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
€317.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreza
Dimensiunea bolțului25 / 32 "
Cutter Dia.21 / 64 "
Lațimea feței13 / 32 "
finalizareaLuminos
Mâna stângă / dreaptaRH
MaterialHSS
Dia de gât.3 1 / 4 "
Numărul de dinți8
CoadăDrept cu Weldon Flat
Diametrul tijei.3 / 4 "
Mărimi incluse3/8
Tip dinteEșalonat
TipSlot T

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Dimensiunea bolțuluiCutter Dia.Numărul de dințiLungime totalăCoadăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
KEO 70120 Freză cu fante în T | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 Freză cu fante în T | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 Freză cu fante în T | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Drept cu Weldon Flat1"3/4€572.89
KEO 70560 Freză cu fante în T | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1 / 2 "5/16€215.31
KEO 70580 Freză cu fante în T | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Drept cu Weldon Flat1"5/8€484.19
KEO 71000 Freză cu fante în T | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Drept cu Weldon Flat1 1 / 4 "1€968.33
KEO 71120 Freză cu fante în T | AA4FEB 12J494 711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Drept cu Weldon Flat1 1 / 4 "1.5€1,656.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 70380 Freză cu fante în T
€317.84 /unitate