Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69135.031.0150 Piuliță cu nituri Zinc moletat 5/16-18 X 0.72, 25BUC | AE4WZC 5NNN4

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Piuliță cu nit Zinc moletat 5/16-18 X 0.72, 25UC

În stoc
Articol: AE4WZC Model: U69135.031.0150Crucea Ref: 5NNN4
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
€18.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.530 "
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.685 "
Grip Range0.027 - 0.150 "
Cap Dia.0.685 "
Inaltimea capului0.06 "
Mărimea găurii0.531 "
Lungime0.688 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0150 Piuliță cu nit Zinc moletat 5/16-18 X 0.72, 25UC
€18.74 /ambalaj