Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86565 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inci metrică - Pachet De 10 | AF4PCE 9E220

BRADY 86565 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inci metrică - Pachet de 10

În stoc
Element: AF4PCE Model: 86565Crucea Ref: 9E220

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de înregistrare a inspecției
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiData până la acceptat Respins
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS4911998000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86620 Etichetă de inspecție primită 7 x 4 inch Negru/alb - Pachet De 10 | AE2TGU 4ZH15 86620Metal7"Poliester economic4"€43.49
BRADY 86675 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 100 | AF4CAU 8PHU9 86675-5.75 "Cartonul3"€146.81
BRADY 86438 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inch alamă - Pachet de 10 | AF4QYR 9GCT7 86438Alamă5.75 "Poliester rezistent3"€60.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86565 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inci metrică - Pachet de 10
€37.34 /unitate