Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86675 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 100 | AF4CAU 8PHU9

BRADY 86675 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 100

În stoc
Element: AF4CAU Model: 86675Ref încrucișat: 8PHU9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€146.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de înregistrare a inspecției
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialCartonul
Legenda reversuluiData până la acceptat Respins
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4821104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86620 Etichetă de inspecție primită 7 x 4 inch Negru/alb - Pachet De 10 | AE2TGU 4ZH15 86620Metal7"Poliester economic4"€43.49
BRADY 86565 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inci metrică - Pachet De 10 | AF4PCE 9E220 86565Metal5.75 "Poliester economic3"€37.34
BRADY 86438 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inch alamă - Pachet de 10 | AF4QYR 9GCT7 86438Alamă5.75 "Poliester rezistent3"€60.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86675 Etichetă de inspecție primită 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 100
€146.81 /unitate