TB WOODS Flanse distanțiere Sure-Flex tip SC


Filtru
Stilul corpului: Flanșă distanțier tip SC , Bucșă necesară: Nici unul , Material: Fontă de înaltă rezistență , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade , Tip produs: Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex , Cuplu: 1028 Nm
StilModelMax. Nealiniere a golului unghiularComponenta WRDimensiunea cuplajuluiMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Lungimea butucului SFMărimeaPreț (ex. TVA)
A
5SC35
0.056 "0.0094 lbs.-mp. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
B
6SC35
0.07 "0.0269 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39
B
6SC44
0.07 "0.0297 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-€155.40
B
6SC50
0.07 "0.0316 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"1.34375 "-€186.51
B
7SC35
0.081 "0.043 lbs.-mp. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.46875 "-€156.14
B
7SC50
0.081 "0.0504 lbs.-mp. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1.21875 "-€192.27
B
7SC44
0.081 "0.0473 lbs.-mp. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.90625 "-€193.61
B
8SC3510
0.094 "0.0988 lbs.-mp. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€246.18
B
8SC5010
0.094 "0.13 lbs.-mp. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€324.50
B
8SC50
0.094 "0.1049 lbs.-mp. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€293.93
B
8SC44
0.094 "0.0994 lbs.-mp. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.71875 "-€253.35
B
8SC35
0.094 "0.0917 lbs.-mp. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€203.01
B
9SC7011
0.109 "0.35 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
B
9SC5011
0.109 "0.23 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
B
9SC44
0.109 "0.193 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.73
B
9SC50
0.109 "0.2013 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
B
9SC35
0.109 "0.171 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.87
B
9SC7811
0.109 "0.4 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 1 / 8 "-€490.05
B
10SC10013
0.128 "1 lbs.-mp. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2.96875 "10€429.31
B
10SC7013
0.128 "0.68 lbs.-mp. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.46875 "10€334.11
RFQ
B
10SC7813
0.128 "0.76 lbs.-mp. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.84375 "10€351.22
RFQ
B
10SC50
0.128 "0.42 lbs.-mp. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.46875 "-€378.58
B
10SC48
0.128 "0.41 lbs.-mp. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.34375 "-€380.31
B
11SC7814
0.151 "1.15 lbs.-mp. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 7 / 16 "11€455.09
RFQ
B
11SC10014
0.151 "1.46 lbs.-mp. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "2 9 / 16 "11€603.69
RFQ
B
11SC48
0.151 "0.81 lbs.-mp. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "0.03125 "-€677.56
B
11SC50
0.151 "0.81 lbs.-mp. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 / 16 "-€587.84
B
11SC7014
0.151 "1.05 lbs.-mp. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 1 / 16 "11€428.33
RFQ
B
12SC10014
0.175 "2.17 lbs.-mp. ft.120.032 "2800 mm10 "2.15625 "12 "€670.77
RFQ
B
12SC7814
0.175 "1.85 lbs.-mp. ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€588.95
RFQ
B
12SC70
0.175 "1.76 lbs.-mp. ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€411.18
RFQ
B
12SC7014
0.175 "1.75 lbs.-mp. ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€562.19
B
12SC78
0.175 "1.83 lbs.-mp. ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€419.77
B
13SC78
0.195 "4.1957 lbs.-mp. ft.130.04 "2400 mm11 3 / 4 "9 / 16 "13€590.27
RFQ
B
14SC78
0.242 "9.0261 lbs.-mp. ft.140.045 "2200 rpm13 7 / 8 "0.03125 "14mm€921.20
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?