Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 6SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6 | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6

În stoc
Articol: AG3EKT Model: 6SC50Cruce Ref: 32ZT26
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
€166.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiFlanșă distanțier tip SC
Bucșă obligatorieNici unul
Componenta WR0.0316 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului6
Distanța dintre arbori5"
Lungimea flanșei0.71875 "
Înălţime4"
ButucFlanșă distanțier
Hub Dia.2 1 / 2 "
Lungimea butucului1 11 / 32 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Nici unul
Lungime prin Bore2 3 / 8 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.07 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max6000 rpm
În afara Dia.4"
Tip produsFlanșă distanțier tip SC Sure-Flex
Momentul nominal585 lbs.-in.
Lungimea butucului SF1.34375 "
Greutate2.7 lbs.
Lăţime568589 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1565
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Nealiniere a golului unghiularComponenta WRDimensiunea cuplajuluiMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Lungimea butucului SFMărimeaPreț
TB WOODS 9SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€232.25
TB WOODS 9SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€275.76
TB WOODS 9SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€344.95
TB WOODS 9SC5011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€354.64
TB WOODS 9SC7011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€419.12
TB WOODS 5SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5 | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-mp. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€83.22
TB WOODS 6SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€99.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 6SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6
€166.06 /unitate