Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 7SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7 | AG3EKV 32ZT28

TB WOODS 7SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7

În stoc
Articol: AG3EKV Model: 7SC44Cruce Ref: 32ZT28
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
€193.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiFlanșă distanțier tip SC
Bucșă obligatorieNici unul
Componenta WR0.0473 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului7
Distanța dintre arbori4 3 / 8 "
Lungimea flanșei0.78125 "
Înălţime4.625 "
ButucFlanșă distanțier
Hub Dia.2 13 / 16 "
Lungimea butucului29 / 32 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Nici unul
Lungime prin Bore2 1 / 16 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.081 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max5250 rpm
În afara Dia.4 5 / 8 "
Momentul nominal940 lbs.-in.
Lungimea butucului SF0.90625 "
Greutate3 lbs.
Lăţime568954 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.269
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Nealiniere a golului unghiularComponenta WRDimensiunea cuplajuluiMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Lungimea butucului SFMărimeaPreț
TB WOODS 9SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.86
TB WOODS 9SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.74
TB WOODS 9SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
TB WOODS 9SC5011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
TB WOODS 9SC7011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
TB WOODS 5SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5 | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-mp. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
TB WOODS 6SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 7SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7
€193.61 /unitate