TB WOODS 12SC78 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | BB4BGA

TB WOODS 12SC78 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 12

În stoc
Articol: BB4BGA Model: 12SC78

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€369.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Componenta WR1.83 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului12
Distanța dintre arbori7 3 / 4 "
Lungimea flanșei1 11 / 16 "
ButucFlanșă distanțier
Hub Dia.5 3 / 4 "
Lungimea butucului1 1 / 32 "
Lungime16.3 "
Lungime prin Bore2.84375 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.175 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.032 "
RPM max2800 mm
În afara Dia.10 "
Tip produsFlanșă distanțier tip SC Sure-Flex
Momentul nominal9360 lbs.-in.
Lungimea butucului SF1.03125 "
Mărimea12 "
Cuplul1028 Nm
Greutate25.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.385

Variante de produs

ProdusModelMax. Nealiniere a golului unghiularComponenta WRDimensiunea cuplajuluiMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Lungimea butucului SFMărimeaPreț
TB WOODS 9SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€232.25
TB WOODS 9SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€275.76
TB WOODS 9SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€344.95
TB WOODS 9SC5011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€354.64
TB WOODS 9SC7011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€419.12
TB WOODS 5SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5 | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-mp. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€83.22
TB WOODS 6SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€99.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 12SC78 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 12
€369.74 /unitate