Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-9205 Angle Stop Valve 3/8 Inch Comp x 1/2 Inch Fip | AG2PRE 31XJ70

KISSLER & CO 88-9205 Angle Stop Valve 3/8 Inch Comp x 1/2 Inch Fip

În stoc
Element: AG2PRE Model: 88-9205Crucea Ref: 31XJ70
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
€12.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire unghiulară
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
ConformitateAB1953
finalizareaChrome
Manipulați materialulMetal
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă120 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFIP
Material tulpinăPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481805060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-9205 Angle Stop Valve 3/8 Inch Comp x 1/2 Inch Fip
€12.81 /unitate