TB WOODS 12SC10014 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 12 | AK4ACQ

TB WOODS 12SC10014 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 12

Articol: AK4ACQ Model: 12SC10014
€670.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Componenta WR2.17 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului12
Distanța dintre arbori10 "
Lungimea flanșei1 11 / 16 "
ButucFlanșă distanțier
Hub Dia.6 1 / 2 "
Lungimea butucului2 5 / 32 "
Lungime16.3 "
Lungime prin Bore3.96875 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.175 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.032 "
RPM max2800 mm
În afara Dia.10 "
Tip produsFlanșă distanțier tip SC Sure-Flex
Momentul nominal9360 lbs.-in.
Lungimea butucului SF2.15625 "
Mărimea12 "
Cuplul1028 Nm
Greutate29.6 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. Nealiniere a golului unghiularComponenta WRDimensiunea cuplajuluiMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Lungimea butucului SFMărimeaPreț
TB WOODS 9SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.86
TB WOODS 9SC44 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.74
TB WOODS 9SC50 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
TB WOODS 9SC5011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
TB WOODS 9SC7011 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-mp. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
TB WOODS 5SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5 | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-mp. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
TB WOODS 6SC35 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-mp. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 12SC10014 Flanșă distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 12
€670.78 /unitate