Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 29FG43 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AB8VAA

POWER FIRST 29FG43 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni

În stoc
Articol: AB8VAA Model: 29FG43

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPDT
HP1-1 / 2 @ 125/250 VAC
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 149 de grade F
Utilizare recomandatăGeneratoare, Masini Industriale
Schimbați culoareaFildeş
Funcția de comutareOn / Off / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 29FG43 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni
€17.74 /unitate