Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT HFNIX025-050P Flanșă Serr contrapiuliță 1/4-20, 50PK | AD7GNY 4EGA5

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Flanșă cu piuliță de blocare 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Element: AD7GNY Model: HFNIX025-050PRef încrucișat: 4EGA5
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
€22.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Duritate Brinell150-180
finalizareaOţel inoxidabil
Flanșă Dia.37 / 64 "
Calitate18-8
Înălţime15 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB95-C32
Mărimea1 / 4-20
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Flanșă cu piuliță de blocare 1/4-20, 50 buc.
€22.24 /ambalaj