SQUARE D Întrerupătoare automate din seria EGB, Bolt-On


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Standard , Evaluare curentă: 30A , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 4.05 " , Tip cadru: GBS , Lungime: 5.66 " , Min. Dimensiunea firului: 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) , Stil de montare: Șurub pe , Conexiune terminală: Iulie , Evaluarea unității de călătorie: 875A
StilModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
EGB14070
-70--1277-€333.70
RFQ
B
EGB34035
-35A--3480V-€732.98
C
EGB24040
-40--2480-€440.76
RFQ
D
EGB14020
-20A--1277V-€166.16
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "€166.16
E
EGB14040
-45A--1277V-€217.41
F
EGB14020EPD
-20A--1277V--
RFQ
F
EGB14030EPD
-30A--1277V-€1,542.96
E
EGB14045
-45A--1277V-€217.41
E
EGB14060
-60A--1277V-€217.41
G
EGB24020
-20A--2480V-€440.76
H
EGB34020
-20A--3480V-€705.20
G
EGB24030
-30A--2480V-€440.76
B
EGB34045
-45A--3480V-€732.98
H
EGB34030
-30A--3480V-€705.20
B
EGB34090
-90A--3480V-€891.28
I
EGB34030SA
-30--3480--
RFQ
I
EGB34050SA
-50--3480-€2,567.07
RFQ
I
EGB34080
-80--3480-€891.28
RFQ
I
EGB34110
-110--3480-€2,541.58
RFQ
J
EGB14040EPD
-40--1277--
RFQ
I
EGB34125
-125--3480-€2,415.03
RFQ
C
EGB24080
-80--2480-€653.36
RFQ
I
EGB34100SA
-100--3480--
RFQ
A
EGB14015EPD
-15--1277-€1,542.96
RFQ
C
EGB24125
-125--2480-€2,006.61
RFQ
D
EGB14025
-25A--1277V-€217.41
E
EGB14035
-35A--1277V-€217.41
E
EGB14050
-50A--1277V-€217.41
E
EGB16015
-15A--1277V-€219.86
G
EGB24025
-25A--2480V-€457.53
K
EGB24045
-45A--2480V-€457.53
K
EGB24050
-50A--2480V-€440.76
K
EGB24060
-60A--2480V-€440.76
K
EGB24070
-70A--2480V-€669.96
K
EGB24090
-90A--2480V-€669.96
K
EGB24100
-100A--2480V-€653.36
B
EGB34040
-40A--3480V-€705.20
H
EGB34025
-25A--3480V-€732.98
B
EGB34060
-60A--3480V-€705.20
A
EGB14020SA
-20--1277-€1,190.87
RFQ
B
EGB34100
-100A--3480V-€891.28
C
EGB24035
-35--2480-€457.53
RFQ
I
EGB34040SA
-40--3480--
RFQ
D
EGB14015
277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€478.12
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,320.90
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,680.71
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€1,606.48
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€2,391.53

Întrerupătoare automate din seria EGB, Bolt-On

Întreruptoarele din seria Square D EGB sunt utilizate în sistemele HVAC și electrice pentru a proteja dispozitivele împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Acestea au o conexiune prin bolt pentru o fixare fiabilă între întrerupător și panoul electric sau bara colectoare. Aceste întreruptoare au o capacitate de întrerupere de 35 kAIC la 480 V. Orientarea urechilor de pe aceste dispozitive permite cablarea directă prin bare de distribuție, eliminând nevoia de cabluri de tip coadă și organizând centrul de încărcare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?