Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EGB34125 Mini întrerupător, 3 poli, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC | CE6HYV

SQUARE D EGB34125 Mini întrerupător, 3 poli, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC

În stoc
Element: CE6HYV Model: EGB34125
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
€2,448.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi125
Tip cadruGBS
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural Square D EGB34125 conceput pentru comutarea sistemelor AC și DC, precum și pentru asigurarea protecției la supracurent
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică standard care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Oferă capacități de întrerupere de 65 kA la 240 V și 35 kA la 480 Y / 277 V
    • Instalația de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panourile NF
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG și, respectiv, 12 până la 2/0 AWG
    • Dispune de un indicator Visi-Trip pentru detectarea unui circuit deschis și afișarea unui steag roșu prin fereastră pentru indicarea vizuală a poziției declanșate
    • Listat Ul și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB34125 Mini întrerupător, 3 poli, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC
€2,448.16 /unitate