Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63

SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v

În stoc
Articol: AG6QCR Model: EGB24015Crucea Ref: 3TW63
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
€456.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime4.05 "
Marimea ramei125A / EGB
Lungime5.66 "
Max. Evaluare AIR35kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime1.96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)8.61
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42
SQUARE D EGB14025 Întrerupător cu șuruburi Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-€216.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v
€456.44 /unitate