GLOBE SCIENTIFIC Adaptoare pentru rotor, pentru seria GCM


Filtru
StilModelPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
GCM-AD2
8€47.33
A
GCM-AD5
8€47.33
B
GCM-24-AD2
24€124.41
B
GCM-24-AD5
24€124.41
C
GCM-12-AD2
12€117.11
C
GCM-12-AD5
12€117.11

Adaptoare pentru rotor, pentru seria GCM

Adaptoarele pentru rotor Globe Scientific sunt utilizate cu centrifugele din seria GCM ale mărcii. Ele sunt ideale pentru laboratoare, unități de cercetare și setări medicale pentru a procesa și a separa probe în timpul centrifugării. Aceste adaptoare pot găzdui tuburi de diferite capacități și dimensiuni pentru o versatilitate sporită și pentru a maximiza utilitatea. Ele oferă operațiuni rapide de rotație și microfiltrare și pot fi schimbate cu ușurință fără a fi nevoie de unelte. Aceste adaptoare vin cu un set versatil de opțiuni de rotor, inclusiv un rotor cu 8 poziții de 1.5 ml / 2 ml, un rotor de tuburi PCR și benzi de 16 ml cu 0.2 poziții, împreună cu 8 adaptoare de 0.2 ml și 0.5 ml fiecare. Au funcționalități de accelerare și frânare rapidă pentru o funcționare eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?