Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EGB34100SA Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 3 faze, 100A, 35kAIC | CE6HYT

SQUARE D EGB34100SA Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 3 faze, 100 A, 35 kAIC

În stoc
Element: CE6HYT Model: EGB34100SA
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
€2,744.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi100
Tip cadruGBS
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D EGB34100SA întrerupător E-cadru proiectat pentru a întrerupe fluxul de curent și pentru a oferi protecție componentelor din aval împotriva suprasarcinii severe și condițiilor de scurtcircuit
    • Dispune de o declanșare magnetică termică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și pe termen lung
    • Vine echipat cu un indicator Visi-Trip care oferă o identificare clară și instantanee a stării declanșate
    • Poate găzdui declanșări de șunt pentru declanșare manuală utilizând o sursă de telecomandă (buton sau dispozitiv pilot)
    • Listat Ul și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB34100SA Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 3 faze, 100 A, 35 kAIC
€2,744.28 /unitate