SQUARE D EGB14040EPD Miniature Circuit Breaker, Single-Pole, 277V, 40A, 65kAIC | CE6HYU

SQUARE D EGB14040EPD întreruptor miniatural, unipolar, 277 V, 40 A, 65 kAIC

Element: CE6HYU Model: EGB14040EPD

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi40
Tip cadruGBS
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mini întrerupător Square D EGB14040EPD conceput pentru a oferi protecție și a reduce timpul de nefuncționare prin întreruperea instantanee a circuitului electric expus la curenți defectuos
    • Găzduiește cabluri de dimensiuni cuprinse între 14 și 6 AWG (cupru) și 12 până la 4 AWG (aluminiu)
    • Vine echipat cu o unitate de declanșare termomagnetică cu funcție de limitare a curentului LI (de lungă durată și instantanee).
    • Construcție unipolară cu protecție integrată împotriva defecțiunii la pământ, setată la 30 mA (sensibilitate la scurgerea la pământ)

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB14040EPD întreruptor miniatural, unipolar, 277 V, 40 A, 65 kAIC