Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EGB14030EPD Întrerupător cu șuruburi, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V | AG8MYH

SQUARE D EGB14030EPD Întrerupător cu șuruburi, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V

În stoc
Articol: AG8MYH Model: EGB14030EPD
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
€1,550.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruGBS
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.936
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.46

Detalii produs:

    • Square D EGB14030EPD este un întrerupător miniatural certificat UL și certificat CSA, utilizat pentru asigurarea protecției la suprasarcină și la scurtcircuit unui sistem electric.
    • Acest întrerupător cu șuruburi este clasificat HACR/HID și are o capacitate maximă de întrerupere de 35 kAIC la 480 V.
    • Acest întrerupător Square D este proiectat pentru a fi utilizat cu panouri NF și are o unitate de declanșare termomagnetică, un indicator de declanșare și urechi de conectare din aluminiu.

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB14030EPD Întrerupător cu șuruburi, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V
€1,550.42 /unitate