SQUARE D EGB34110 Miniature Circuit Breaker, 100A, 35kAIC at 480V, 3 Phase | CE6HVQ

SQUARE D EGB34110 Miniature Circuit Breaker, 100A, 35kAIC at 480V, 3 Phase

Element: CE6HVQ Model: EGB34110

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi110
Tip cadruGBS
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D EGB34110 circuit breaker designed for protecting heating, refrigeration and air conditioning appliances against faulty current supplies
    • Thermal-magnetic trip, calibrated at 40 degrees C, opens instantly when exceeding the pre-determined value to protect the equipment from excessive current surges
    • Instalația de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală
    • Lugs to accommodate wires of sizes 12 - 2/0 AWG (aluminium) and 14 - 2/0 AWG (copper)
    • Vine echipat cu un indicator Visi-Trip pentru a afișa starea declanșată a întrerupătorului
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB34110 Miniature Circuit Breaker, 100A, 35kAIC at 480V, 3 Phase