Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EGB34030 Disjunctor cu șuruburi Egb 30 Amp 480vac 3p 35kaic@480v | AG8MZG

SQUARE D EGB34030 Întrerupător cu șuruburi Egb 30 Amp 480 Vca 3p 35kaic@480v

În stoc
Articol: AG8MZG Model: EGB34030

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€697.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruGBS
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D EGB14015 Întrerupător cu șuruburi 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Întrerupător cu șuruburi 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Întrerupător cu șuruburi 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Întrerupător cu șuruburi 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD Disjunctor cu șuruburi Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EGB34030 Întrerupător cu șuruburi Egb 30 Amp 480 Vca 3p 35kaic@480v
€697.83 /unitate