HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pin roșu etanș și intrare manșon


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Roșu , Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Interval de temperatură: 75 la -40 grade C
StilModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
HBL563B6W
240 VAC63----45€1,096.24
B
HBL516B6W
240 VAC16A 16-# 14 AWG-45-
RFQ
B
HBL532B6W
240 VAC32A 32-# 12 - # 10 AWG-45-
RFQ
B
HBL5125B6W
240/415125A 125-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,676.90
B
HBL520B7W
277/48020A 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€459.08
B
HBL5100B7W
277/480100A 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,746.99
B
HBL560B7W
277/48060A 60277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG3045€1,140.21
B
HBL530B7W
277/48030A 30277 / 480 VAC# 12 - # 10 AWG1545€829.53
C
HBL463B6W
380 / 415 VAC63A 63380 - 415 VCA# 8 - # 2 AWG-34€1,151.98
D
HBL360B7W
48060A 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€918.46
C
HBL460B7W
48060A 60480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€1,060.15
C
HBL4100B7W
480100A 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,784.02
D
HBL330B7W
48030A 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€732.94
D
HBL320B7W
48020A 20480 VAC# 14 - # 10 AWG-23€366.97
C
HBL420B7W
48020A 20480 VAC# 14 - # 10 AWG534€372.10
C
HBL430B7W
48030A 30480 VAC# 12 - # 10 AWG1534€713.23
D
HBL3100B7W
480 VAC100A 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG-23€1,645.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?