Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AB3TQK 1VCR6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B7W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu

În stoc
Articol: AB3TQK Model: HBL530B7WCrucea Ref: 1VCR6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€829.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriRoșu
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
HP15
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
TipAdmisie
Voltaj277/480
Voltaj277 / 480 VAC
wattage14400
Dimensiunea firului# 12 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W48030A 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€734.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 60 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W48060A 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€918.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100A 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,722.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 60 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W48060A 60480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€1,060.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100A 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,723.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 125 A, 380 - 415 V, 4 poli, roșu | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125A 125-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,676.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B7W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/48020A 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€459.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B7W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu
€829.53 /unitate