Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Rivet Nut Flanged Zinc 6-32 X 0.438, 100PK | AE4WYE 5NNK3

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 6-32 X 0.438, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WYE Model: U69136.013.0075Crucea Ref: 5NNK3
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
€67.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.189 "
Dimensiunea burghiului#12
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.325 "
Grip Range0.010 - 0.075 "
Cap Dia.0.325 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.189 "
Lungime0.438 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 6-32 X 0.438, 100 buc.
€67.53 /ambalaj