Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WXV 5NNJ4

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 10-32 X 0.510, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WXV Model: U69136.019.0081Crucea Ref: 5NNJ4
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
€26.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.250 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.406 "
Grip Range0.010 - 0.080 "
Cap Dia.0.406 "
Inaltimea capului0.04 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.534 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 10-32 X 0.510, 100 buc.
€26.87 /ambalaj