Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69316.013.0075 Piuliță cu flanșă din aluminiu 6-32 Dimensiune filet, 0.350, 100UC | AE4WYF 5NNK4

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 6-32 Dimensiune filet, 0.350, 100PK

În stoc
Articol: AE4WYF Model: U69316.013.0075Crucea Ref: 5NNK4
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
€42.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.189 "
Dimensiunea burghiului#12
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.325 "
Grip Range0.010 - 0.075 "
Cap Dia.0.325 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.189 "
Lungime0.438 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.013.0075 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 6-32 Dimensiune filet, 0.350, 100PK
€42.77 /ambalaj