Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Rivet Nut Flanged Aluminium 8-32 Thread Size, 0.500, 50PK | AE4WXF 5NNH1

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 8-32 Dimensiune filet, 0.500, 50PK

În stoc
Articol: AE4WXF Model: U69316.016.0120Crucea Ref: 5NNH1
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
€13.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.221 "
Dimensiunea burghiului#2
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.357 "
Grip Range0.075 - 0.120 "
Cap Dia.0.357 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.221 "
Lungime0.512 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 8-32 Dimensiune filet, 0.500, 50PK
€13.61 /ambalaj