Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69316.019.0131 Piuliță cu nituri Aluminiu cu flanșă 10-32 X 0.594, 50UC | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 10-32 X 0.594, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WXG Model: U69316.019.0131Crucea Ref: 5NNH2
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.250 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.406 "
Grip Range0.080 - 0.130 "
Cap Dia.0.406 "
Inaltimea capului0.038 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.594 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 10-32 X 0.594, 50 buc.
€15.81 /ambalaj