Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69316.025.0200 Piuliță cu nituri Aluminiu cu flanșă 1/4-20 X 0.750, 40BUC | AE4WXA 5NNG6

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 1/4-20 X 0.750, 40 buc.

În stoc
Articol: AE4WXA Model: U69316.025.0200Crucea Ref: 5NNG6
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
€19.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.332 "
Dimensiunea burghiuluiQ
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.475 "
Grip Range0.140 - 0.200 "
Cap Dia.0.475 "
Inaltimea capului0.058 "
Mărimea găurii0.322 "
Lungime0.75 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6696
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 1/4-20 X 0.750, 40 buc.
€19.74 /ambalaj