Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69335.019.0130 Piuliță cu nituri de aluminiu 10-24 X 0.460, 100BUC | AE4WXJ 5NNH4

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Piuliță cu nituri aluminiu 10-24 X 0.460, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WXJ Model: U69335.019.0130Crucea Ref: 5NNH4
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
€21.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.280 "
Dimensiunea burghiului9 / 32 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.320 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.320 "
Inaltimea capului0.02 "
Mărimea găurii0.281 "
Lungime0.48 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Piuliță cu nituri aluminiu 10-24 X 0.460, 100 buc.
€21.86 /ambalaj