Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDR3 cu diametru exterior de 5/16 inchi Nailon transparent 250 de picioare | AC3PPJ

NYCOIL Tuburi 2VDR3 cu diametrul exterior de 5/16 inchi, nailon transparent, 250 de picioare

În stoc
Articol: AC3PPJ Model: 2VDR3
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
€217.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie660 PSI
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.232 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.5/16 "sau 8 mm
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4964
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi NYCOIL 2VDL2 5/16 inch cu diametru exterior nailon negru 50 picioare | AC3PNG 2VDL2Negru50ft€51.39
Tuburi NYCOIL 2VDL9 5/16 inch cu diametrul exterior Nylon transparent 50 picioare | AC3PNP 2VDL9Natural50ft€48.64
Tuburi NYCOIL 2VDT1 5/16 inch Diametru exterior Nylon Negru 250 picioare | AC3PPP 2VDT1Negru250ft€208.62
Tuburi NYCOIL 2VDT7 5/16 inch Diametru exterior Nylon Albastru 50 picioare | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Albastru50ft€48.64
Tuburi NYCOIL 2VDU4 5/16 inch Diametru exterior Nylon Roșu 50 picioare | AC3PPX 2VDU4Roșu50ft€48.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tuburi 2VDR3 cu diametrul exterior de 5/16 inchi, nailon transparent, 250 de picioare
€217.78 /unitate