Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P808 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAE

APPROVED VENDOR 6P808 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Element: AE9ZAE Model: 6P808
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
€4.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime3"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKL1 Niplu 3/4 inch 3 inch otel galvanizat | AB3DHV 1RKL13"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€22.58
Furnizor APROBAT 6P809 Niplu 3/4 inch 3-1/2 inch otel sudat galvanizat | AE9ZAF 6P8093.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P808 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel sudat galvanizat
€4.20 /unitate