Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RKL1 Niplu 3/4 inch 3 inch otel galvanizat | AB3DHV

APPROVED VENDOR 1RKL1 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel galvanizat

În stoc
Element: AB3DHV Model: 1RKL1
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
€22.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime3"
MaterialOțel galvanizat
Presiune maximă900 psi @ 150 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program160
WOG (PSI)900 @ 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 6P808 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAE 6P8083"Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.20
Furnizor APROBAT 6P809 Niplu 3/4 inch 3-1/2 inch otel sudat galvanizat | AE9ZAF 6P8093.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL1 Niplu 3/4 inch 3 inch oțel galvanizat
€22.58 /unitate