Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69335.019.0131 Piuliță cu nituri de aluminiu 10-32 X 0.460, 100BUC | AE4WXL 5NNH6

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 Piuliță cu nituri aluminiu 10-32 X 0.460, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WXL Model: U69335.019.0131Crucea Ref: 5NNH6
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
€37.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.280 "
Dimensiunea burghiului9 / 32 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.320 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.320 "
Inaltimea capului0.02 "
Mărimea găurii0.281 "
Lungime0.43 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0131 Piuliță cu nituri aluminiu 10-32 X 0.460, 100 buc.
€37.23 /ambalaj