VÂNZĂTOR APROBAT WarmMat-100-1 Kit de încălzire electrică prin pardoseală 100 mp. Picioare | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 Kit de încălzire electrică prin pardoseală 100 mp. Picioarele

În stoc
Element: AE9ULF Model: WarmMat-100-1Crucea Ref: 6MJW5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€359.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet electric de încălzire prin pardoseală
Temperatura ambientală. Gamă32 la 104 grade F
Plumb rece2-fire 16 AWG Plus împletitură la sol, 10 'lungime
Domeniu de control40 la 104 grade F
Tipul de controlTermostat
Volți de control120
Adâncime1 / 8 "
AfişaAfișaj digital
Zona de încălzire100 sq ft.
Construcția cablului de încălzire22-28 AWG / Conductor solid, izolație FEP, folie AL, manșon PVDF
Lungime61ft
Min. Raza de indoire5 / 8 "
Programe pe săptămânăProgramabil pe 7 zile
Tip senzor2 fire, fir de plumb de 10 '
Temp. Setări pe ziControl On / Off
Voltaj120
Wați pe ft pătrat12
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8516790000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Curent de control (16)
    • Distanța cablurilor de încălzire (3 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 Kit de încălzire electrică prin pardoseală 100 mp. Picioarele
€359.64 /unitate