HONEYWELL Comutator cu piston cu știft Comutator rapid miniatural premium


Filtru
Adâncime: 0.4 " , Înălțime: 0.63 " , Material carcasă: PCT poliester termoplastic , Dimensiune de montare: 0.41 x 0.87 "Centre , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Tip terminal: Conectare rapidă , Tip de actuator: Plunger cu ac
StilModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiFormular de contactVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePreț (ex. TVA)
A
V7-5F17D8
-NU SE APLICĂSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "0.53 uncie€19.03
B
V7-4A17D8
-NU SE APLICĂSPDT277 VAC5A0.01 "1.19mm0.25N€9.94
C
V7-3E17E9
0.18 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC10A0.01 "1.19mm0.49N€8.69
D
V7-3E17D8
0.18 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC10A0.002 - 0.010 "0.047 "1.7 uncie€7.56
E
V7-1Z19E9
0.70 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC25A0.01 "0.047 "7.9 uncie€13.75
F
V7-1V29E9
0.70 uncie1.14 "SPST-NR277 VAC21A0.01 "1.19mm2.22N€19.18
G
V7-1V19E9
0.70 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC21A0.002 - 0.010 "0.047 "7.9 uncie€22.11
H
V7-1B37D8
0.86 uncie1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
I
V7-1B17D8
0.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.78
J
V7-1S17D8
0.86 uncie1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€12.94
K
V7-1C37D8
0.86 uncie1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€6.26
L
V7-1C27E9
0.86 uncie1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
M
V7-1C17D8
0.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.05
N
V7-1C17E9
0.88 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€7.78
O
V7-2B17D8
0.353 uncie1.14 "SPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "2.63 uncie€8.56
P
V7-2B17E9
0.353 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC3A0.01 "1.19mm0.74N€8.45
Q
V7-6B19D8
4.00 uncie1.14 "SPDT277 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "6 până la 14 oz.€12.67
R
V7-6C17D8
4.00 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "6 până la 14 oz.€8.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?