Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-6C17D8 Comutator de bază miniatural, 15A, 277VAC, SPDT, piston cu pini | AB7TQV 24A303

HONEYWELL V7-6C17D8 Comutator de bază miniatural, 15A, 277VAC, SPDT, piston

În stoc
Element: AB7TQV Model: V7-6C17D8Crucea Ref: 24A303
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.002 - 0.010 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.047 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare6 până la 14 oz.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.04 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Comutator de bază miniatural Honeywell V7-6C17D8, potrivit pentru operațiuni de comutare de precizie în echipamente de comunicații și testare, sisteme HVAC și automate automate
    • Instalație de terminare cu conectare rapidă pentru instalare și întreținere ușoară și contacte argintii pentru conductivitate maximă și reducerea căldurii
    • Servomotor de piston care necesită o forță de funcționare de 6 oz până la 14 oz
    • Carcasa din poliester termoplastic oferă rezistență termică și chimică și rezistă la temperaturi de până la 180 de grade F
    • Oferă o durată de viață electrică de 10 de cicluri la o capacitate maximă de curent alternativ și o viață mecanică de 25 de cicluri
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiFormular de contactVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePreț
HONEYWELL V7-1B17D8 Mini întrerupător cu închidere premium 3a Spdt Pin Plunger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.78
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini întrerupător cu închidere 3a Spnc Pin Plunger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
HONEYWELL V7-1C17D8 Comutator de bază miniatural, SPDT, 15A, 250VAC, piston cu pini | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.05
HONEYWELL V7-1C17E9 Mini comutator premium 15a Spdt Pin Plunger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€7.78
HONEYWELL V7-1C27E9 Mini comutator premium 15a Spno Pin Plunger | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 uncie1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
HONEYWELL V7-1C37D8 Mini comutator premium 15a Spnc Pin Plunger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€6.26
HONEYWELL V7-1S17D8 Mini comutator premium 0.1a Spdt Pin Plunger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 uncie1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8 Comutator de bază miniatural, 15A, 277VAC, SPDT, piston
€8.35 /unitate