Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-1C27E9 Mini comutator premium 15a Spno Pin Plunger | AB7TPH 24A262

HONEYWELL V7-1C27E9 Mini comutator Premium 15a Spno Piston Pin

În stoc
Element: AB7TPH Model: V7-1C27E9Crucea Ref: 24A262

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.14 "
Formular de contactSPST-NR
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.01 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei1.19mm
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare1.47N
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii1.27mm
Eliberați Forța0.86 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiFormular de contactVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePreț
HONEYWELL V7-1B17D8 Mini întrerupător cu închidere premium 3a Spdt Pin Plunger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.78
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini întrerupător cu închidere 3a Spnc Pin Plunger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
HONEYWELL V7-1C17D8 Comutator de bază miniatural, SPDT, 15A, 250VAC, piston cu pini | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.05
HONEYWELL V7-1C17E9 Mini comutator premium 15a Spdt Pin Plunger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€7.78
HONEYWELL V7-1C37D8 Mini comutator premium 15a Spnc Pin Plunger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€6.26
HONEYWELL V7-1S17D8 Mini comutator premium 0.1a Spdt Pin Plunger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 uncie1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€12.95
HONEYWELL V7-1V19E9 Mini întrerupător premium 21a Spdt Pin Plunger | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC21A0.002 - 0.010 "0.047 "7.9 uncie€22.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-1C27E9 Mini comutator Premium 15a Spno Piston Pin
€11.01 /unitate