Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-6B19D8 Mini întrerupător cu închidere premium, 11A, 277VAC, SPDT, piston cu pini | AB7TQQ 24A298

HONEYWELL V7-6B19D8 Mini întrerupător cu închidere premium, 11A, 277VAC, SPDT, piston cu pini

În stoc
Element: AB7TQQ Model: V7-6B19D8Crucea Ref: 24A298
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
€12.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.14 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent3A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.002 - 0.010 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.047 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare6 până la 14 oz.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.04 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupător de bază în miniatură Honeywell V7-6B19D8 unipolar dublu (SPDT) utilizat în dispozitive electronice de larg consum, ceasuri, periferice de computer, sisteme HVAC și echipamente medicale
    • Dispune de un design de acţionare cu piston cu pini şi terminaţii ale comutatorului cu conectare rapidă pentru întreruperea imediată a circuitului, în caz de urgenţă
    • Vine cu carcasă din poliester termoplastic PCT pentru durabilitate și contacte placate cu argint pentru o conductivitate ridicată
    • Funcționează la o temperatură cuprinsă între -40 și 82 de grade C
    • Respectă standardele CSA, ENEC și UL

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiFormular de contactVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePreț
HONEYWELL V7-1B17D8 Mini întrerupător cu închidere premium 3a Spdt Pin Plunger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.78
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini întrerupător cu închidere 3a Spnc Pin Plunger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
HONEYWELL V7-1C17D8 Comutator de bază miniatural, SPDT, 15A, 250VAC, piston cu pini | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 uncieNU SE APLICĂSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€8.05
HONEYWELL V7-1C17E9 Mini comutator premium 15a Spdt Pin Plunger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 uncieNU SE APLICĂSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€7.78
HONEYWELL V7-1C27E9 Mini comutator premium 15a Spno Pin Plunger | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 uncie1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
HONEYWELL V7-1C37D8 Mini comutator premium 15a Spnc Pin Plunger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 uncie1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€6.26
HONEYWELL V7-1S17D8 Mini comutator premium 0.1a Spdt Pin Plunger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 uncie1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 uncie€12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-6B19D8 Mini întrerupător cu închidere premium, 11A, 277VAC, SPDT, piston cu pini
€12.67 /unitate