Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WAS404#8 Mașină de spălat plată 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK | AB9KLF 2DNW8

APPROVED VENDOR WAS404#8 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește cu #8, 50PK

În stoc
Element: AB9KLF Model: WAS404 # 8Crucea Ref: 2DNW8
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
€28.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7 / 16 "
pachetul Greutate0.4
Rockwell HardnessB70
Grosime0.036 - 0.065 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAS404#8 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește cu #8, 50PK
€28.63 /ambalaj